SU-657-222-0 サインスタンド KSW テラモト 63509454

サインスタンド KSW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)5
内容量1台注文コード63509454品番SU-657-222-0
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

作成したサインを貼付・差し込んで表示できます。角度が自由に変えられます。

用途
施設備品
材質本体:スチールに粉体塗装、プレート:PET材(透明)、ボード:ボール紙(ホワイトグレー)質量(kg)5規格A3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×330×950~1390
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする