メディアカバーマーケット
液晶保護フィルム MicroSoft Surface Laptop4 13.5インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
63510329
品番
n9bc-lspc04-mc002829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、操作面を美しく保ちます。
付属品
クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種
Microsoft Surface Laptop4 13.5インチ タッチパッド
取付方式
シリコン吸着
硬度
9H
特性
光沢
ブルーライトカット
対応
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。