GL4MD-WLO ロッカー 4人用 GL型 ナイキ 63510940

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカー 4人用 GL型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台ダイヤル錠タイプクリアホワイト付属品網棚1枚、ハンガーパイプ、フック1個、トレー付きタオル掛け注文コード63510940品番GL4MD-WLO
参考基準価格(税別)¥183,900販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

カラーもデザインも多彩なバリエーション。
オフィスの更衣室はもちろん、執務スペースや役員室、他にも健診センターやスポーツジム、研究機関など多様なシーンにあったタイプを選んでお使いいただけます。
使用目的・管理方法から、最適な錠前が選ぶことができます。

付属品網棚1枚、ハンガーパイプ、フック1個、トレー付きタオル掛けクリアホワイト間口(mm)600ダイヤル錠タイプ高さ(mm)1800奥行(mm)515グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×515×1800

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,900/税込9,790
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする