KVK
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63512113
品番
KM6091DEC
参考基準価格(税別)
¥155,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
浄水器
快適シャワー
タイプ
逆止弁
電源
単三電池
仕様
吐水口回転規制:110°
取付方式
全交換(台付)
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35~39
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
185
給電方式
電池式
水栓タイプ
混合栓
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい