KM6111DECHS シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC KVK 63512384

 

KM6111DECHS シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC KVK 63512384
KM6111DECHS シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC KVK 63512384

シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用地区一般地
内容量1個注文コード63512384品番KM6111DECHS
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き

タイプ逆止弁電源単三電池仕様吐水口回転規制:110°使用地区一般地取付方式全交換(台付)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする