GL2LJ-LPI ロッカー 2人用(大) GL型 ナイキ 63512857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカー 2人用(大) GL型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台錠付タイプ(アジャスター仕様/シリンダー錠)ライトピンク注文コード63512857品番GL2LJ-LPI
参考基準価格(税別)¥88,800販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

カラーもデザインも多彩なバリエーション。
オフィスの更衣室はもちろん、執務スペースや役員室、他にも健診センターやスポーツジム、研究機関など多様なシーンにあったタイプを選んでお使いいただけます。
使用目的・管理方法から、最適な錠前が選ぶことができます。

ライトピンク錠付タイプ(アジャスター仕様/シリンダー錠)付属品棚板1枚、網棚1枚、ハンガーパイプ、フック1個、鏡、トレー付きタオル掛け、小物入れ高さ(mm)1800奥行(mm)515間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1800

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,300/税込4,730
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする