曜日別特売
HM-43MSR ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド) トップ工業 63514125

ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
口開き(mm)0~43
内容量1個注文コード63514125品番HM-43MSR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。
(2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。
(3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。
(4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。
(5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。
(6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。

用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに口開き(mm)0~43質量(g)470トルク(N・m)864.4レッドアズワン品番65-2017-86RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63514098
2023-12-08
用途: アングルナットの締め付け
建設業・工事業

キャビネット奥の狭い空間でのナット締め付けに重宝します。この手の作業は柄や顎がつかえると用を足さなくなりますが、当方の作業内容にはベストマッチしています。柄のの色もツールボックスの中で見分けやすく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする