NO637 ブレイクハンマー JIS規格適合品 大橋産業(BAL) 63514299

 

NO637 ブレイクハンマー JIS規格適合品 大橋産業(BAL) 63514299
NO637 ブレイクハンマー JIS規格適合品 大橋産業(BAL) 63514299
NO637 ブレイクハンマー JIS規格適合品 大橋産業(BAL) 63514299
NO637 ブレイクハンマー JIS規格適合品 大橋産業(BAL) 63514299
NO637 ブレイクハンマー JIS規格適合品 大橋産業(BAL) 63514299

ブレイクハンマー JIS規格適合品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード63514299品番NO637
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

JIS規格適合品
高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)
シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター
刃は錆びにくいステンレス刃物鋼
本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)
破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型
握りやすいグリップ
光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ
軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計
面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。

用途緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。付属品ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1、取扱説明書(注意事項)×1材質本体:PC、ハンマーヘッド:SUJ2、シートベルトカッター:ステンレス刃物鋼イエロー質量(g)100(ハンマーホルダーを含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18×203
注意
※ご購入前はメーカーホームページの取扱説明書の注意事項をご確認ください。※本製品は交通事故、水没などの重大な車両災害にあったときに車内から脱出・救出するためのツールです。本来の用途以外に使用しないでください。※合わせガラスや、ウィンドウフィルムを貼り付けたガラスは本製品で割ることはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする