ナイキ
ミーティングテーブル(KHD型)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
奥行(mm)
1000
750
1000
1200
900
間口(mm)
2100
1800
2100
2400
色(天板)
ホワイト
ダークウォールナット
ブラック
ミディアムウォールナット
ショコラアッシュ
シルクウッド
サンドオーク
ホワイト
色(脚部)
ブラック
ブラック
ホワイト
全50種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63514397
品番
KHD2110-B-WH
参考基準価格(税別)
¥314,200
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
脚部がアルミダイキャストのスタイリッシュな会議用テーブルです。
色(天板)
ホワイト
色(脚部)
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
2100×1000×720
材質
天板:メラミン化粧板張り塗装エッジ、脚支柱:スチール楕円パイプ塗装仕上、脚部:アルミダイキャスト(アジャスター付き)
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1000
間口(mm)
2100
天板厚さ(mm)
40
グリーン購入法
適合
注意
※大型天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,100
/
税込
¥
16,610
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません