TVRQ-200A 回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) TRUSCO 63516103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVRQ-200A 回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) TRUSCO 63516103
TVRQ-200A 回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) TRUSCO 63516103
TVRQ-200A 回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) TRUSCO 63516103

回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
口幅(mm)200
口開き(mm)210
口深(mm)103
内容量1台注文コード63516103品番TVRQ-200A
参考基準価格(税別)¥127,190販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。
回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。
アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。

トラスコ品番206-7017セット内容回転台幅(mm)200全長(mm)500材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材質量(kg)19.8高さ(mm)240口幅(mm)200口開き(mm)210口深(mm)103アズワン品番64-8754-89取付穴寸法(mm)13締付力(kN)16取付寸法G(mm)103取付寸法H(mm)206
注意
※使用する際は対象物をしっかり固定してください。
※通常のバイスと使用方法が異なります。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※誤用に関しては保証対象外です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする