TRUSCO
ステップクランプ(2個1組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
200
250
65
100
150
200
取付適合ボルト
M22、M24
M22、M24
M12、M14
M8、M10
M16
M18、M20
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
63516277
品番
T80S-10
参考基準価格(税別)
¥25,430
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途
ワークの固定に。
長さ(mm)
200
高さ(mm)
37.5
材質/仕上
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
質量(kg)
3.8
幅(mm)
49
取付適合ボルト
M22、M24
トラスコ品番
206-8000
アズワン品番
64-8712-28
注意
※クランプ片側セレ-ションにゴミ等、付着していないか確認のうえご使用ください。