ナイキ
ミーティングテーブル(KLPA型)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
奥行(mm)
750
750
900
間口(mm)
1800
1800
1500
色(天板)
サンドオーク
ブラック
ミディアムウォールナット
ダークウォールナット
ショコラアッシュ
シルクウッド
サンドオーク
ホワイト
色(脚部)
ブラック
ブラック
ホワイト
全40種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63516366
品番
KLPA1875-B-SO
参考基準価格(税別)
¥111,400
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
カラーバリエーションを多くそろえた、スタイリッシュなミーティングテーブルです。
ミーティングやリフレッシュ等、様々なシーンでご使用いただけます。
色(天板)
サンドオーク
色(脚部)
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×750×700
材質
天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
天板厚さ(mm)
22
グリーン購入法
適合
注意
※大型天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません