SLPGG 超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付 TRUSCO 63516426

 

SLPGG 超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付 TRUSCO 63516426
SLPGG 超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付 TRUSCO 63516426
SLPGG 超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付 TRUSCO 63516426
SLPGG 超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付 TRUSCO 63516426

超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63516426品番SLPGG
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。
ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。

仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○トラスコ品番207-2775セット内容収納袋形状二眼型幅(mm)142材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂質量(g)26レンズ色クリアテンプル色クリア/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-89紫外線カット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 農薬散布
熱商建設業・工事業

裸眼禁止現場での使用、尚且つゴーグルタイプの眼鏡としてはデザインも良いです。

対象商品 : 63516426
2023-12-23
用途: 紫外線予防
運輸・通信業

作業用でなく紫外線避けに買いましたが、軽くて鼻にフィットして、防塵にもなります。メガネのサングラスは鼻にフィットしなかったり、カバー面積が小さかったり、気恥ずかしかったり。

対象商品 : 63516426
2021-06-01
用途: 溶接作業、ねじ切り作業用
建設業・工事業

安い透明なプラスチックタイプだと、キツくて痛いが、こちらはしなやかに曲がりフィットしてくれるので痛みもなく、とても軽いので、作業中ずっとかけていても気にならない。
しかも、防塵マスク,通常のマスク共にメガネが曇ることなく使用できるので作業に集中出来ました。
友人にも勧めたところ気に入って購入していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする