BIM5450-4113-3/4 カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO 63516803

 

BIM5450-4113-3/4 カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO 63516803
BIM5450-4113-3/4 カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO 63516803

カットオフバイメタルバンドソー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)5450
山数3/4
厚さ(mm)1.3
幅(mm)41
内容量1箱(3本)注文コード63516803品番BIM5450-4113-3/4
参考基準価格(税別)¥50,940販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。
ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。

用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。山数3/4質量(g)2191適合機種アマダHK-650、ニコテックSSP-650D((R2))、大東精機S-4070・S-5070・S-5570・ST-4070・ST-5070・ST-5570全長(mm)5450厚さ(mm)1.3材質/仕上バイメタル幅(mm)41トラスコ品番207-7983
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 鋼材の切断
製造業

肉厚の薄い鋼材用のバンドソウブレードを探していたのですが良さそうなのが見つかりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする