※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
油圧マシンバイス(回転台付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
口幅(mm)
132
108
132
151
口開き(mm)
215
170
215
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63517214
品番
KHMV-5
参考基準価格(税別)
¥149,390
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
用途
工作機械などで加工するワークの固定に。
セット内容
ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット
直角度
0.04mm/100mm
全長(mm)
550
全幅(mm)
207
口開き(mm)
215
口幅(mm)
132
最大締付力(kN)
44.1
全高(mm)
161
材質/仕上
本体:鋳鉄(FC25)
質量(kg)
47
平行度(mm)
0.01/100
口深(mm)
48
仕様
口金幅(mm):132
トラスコ品番
208-3140
アズワン品番
64-8580-72
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません