KHMV-6 油圧マシンバイス(回転台付き) TRUSCO 63517223

油圧マシンバイス(回転台付き)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
口幅(mm)151
口開き(mm)300
内容量1台注文コード63517223品番KHMV-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥152,510販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。

用途工作機械などで加工するワークの固定に。セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット直角度0.04mm/100mm全長(mm)620全幅(mm)226口開き(mm)300口幅(mm)151最大締付力(kN)44.1全高(mm)176材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)質量(kg)63平行度(mm)0.01/100口深(mm)54仕様口金幅(mm):151トラスコ品番208-3142アズワン品番64-8580-74

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする