※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ERコレット(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
把握径(Φmm)
4.0~5.0
4.5~5.0
5.0~5.5
1.0~2.0
2.0~3.0
4.0~5.0
3.0~4.0
6.0~7.0
13.0~14.0
24.0~25.0
規格
ER16
ER11
ER16
ER20
ER25
ER40
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63517388
品番
ER16050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,590
世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
用途
ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
質量(g)
23
外径(mm)
17
全長(mm)
27.5
規格
ER16
把握径(Φmm)
4.0~5.0
トラスコ品番
208-3223
アズワン品番
64-8503-57