ER20040 ERコレット(エコノミータイプ) TRUSCO 63517467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ERコレット(エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
把握径(Φmm)3.0~4.0
規格ER20
内容量1個注文コード63517467品番ER20040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,680

世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。

用途
ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
質量(g)39外径(mm)21全長(mm)31.5規格ER20把握径(Φmm)3.0~4.0トラスコ品番208-3232アズワン品番64-8503-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする