※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
パーソナルロッカー 6人用(ポッケPKL型)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
鍵
シリンダー錠
シリンダー錠
ダイヤル錠タイプ
ゼロ復帰ダイヤル錠タイプ
プッシュボタン錠
色(本体)
ブラック
ブラック
ホワイト
色(扉)
ミディアムウォールナット
ブラック
ホワイト
シルクウッド
サンドオーク
ショコラアッシュ
ミディアムウォールナット
ダークウォールナット
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63517705
品番
PKL-09186-BMW
参考基準価格(税別)
¥273,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
可動式の棚板で収納物に合わせて一を変えたり取り外すことも可能です。
色(本体)
ブラック
色(扉)
ミディアムウォールナット
鍵
シリンダー錠
付属品
棚板2枚
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1800
注意
※下置きで使用される際は必ずベースをご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません