ER40050 ERコレット(エコノミータイプ) TRUSCO 63517905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ERコレット(エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
把握径(Φmm)4.0~5.0
規格ER40
内容量1個注文コード63517905品番ER40050
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。

用途
ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
質量(g)280外径(mm)41全長(mm)46規格ER40把握径(Φmm)4.0~5.0トラスコ品番208-3279アズワン品番64-8504-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする