※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ERコレット(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
把握径(Φmm)
6.0~7.0
4.5~5.0
5.0~5.5
1.0~2.0
2.0~3.0
4.0~5.0
3.0~4.0
6.0~7.0
13.0~14.0
24.0~25.0
規格
ER40
ER11
ER16
ER20
ER25
ER40
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63517923
品番
ER40070
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
用途
ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
質量(g)
280
外径(mm)
41
全長(mm)
46
規格
ER40
把握径(Φmm)
6.0~7.0
トラスコ品番
208-3282
アズワン品番
64-8504-52