曜日別特売
DPM-WM ホワイトマスク TRUSCO 63518149

 

DPM-WM ホワイトマスク TRUSCO 63518149
DPM-WM ホワイトマスク TRUSCO 63518149

ホワイトマスク

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード63518149品番DPM-WM
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。
SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X
VFE試験(ウイルス捕集効率)99%以上です。
BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。
PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。
耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。
化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。

用途
食品工場や軽作業などに。
花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。
形状プリーツ型構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175ひもタイプ耳かけ入数(枚)50トラスコ品番217-9011材質本体:不織布、ノーズピース部:PE質量(g)170対象花粉、飛沫ウイルスアズワン品番64-8490-59細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63518149
2022-05-27
用途: 日常生活の必須アイテム。
医療・福祉・介護関連業

マスクの石油製品臭さが ほとんどなくて快適。
一枚当たり単価が もっと安ければ 言うことがないんだけど。

対象商品 : 63518149
2021-10-12
用途: 普段使い

とても清潔感のあるマスクです。
オフィスにおける業務、日常生活などすべての場面で清潔に使えて、かつコストパフォーマンスが高いといえる製品ではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする