曜日別特売
FWPXP-NTA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518308

FWPXP-NTA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518308
FWPXP-NTA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518308
FWPXP-NTA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518308
FWPXP-NTA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518308
FWPXP-NTA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518308
FWPXP-NTA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518308
FWPXP-NTA4 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518308

木製額 FWPXPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63518308品番FWPXP-NTA4
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA4サイズ用の木製額縁
B5サイズも飾れるマット紙(中額)付き。

仕様吊りヒモ:ありサイズA4質量(g)約320外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約232×319×11材質(フレーム)スタンドあり画面サイズA4:約200×287mm(マット紙なし) B5:約172×247mm(マット紙あり)アズワン品番68-0806-15マットタイプビク抜きマット紙パッケージPP袋マット寸法(mm)(外寸)約W210×H297×D0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする