ハクバ写真産業
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
63518317
品番
FAPEP-SVA4
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA4サイズ用アルミ額縁。B5サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様
吊りヒモ:あり
サイズ
A4
質量(g)
約395
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
額縁:約232×319×11
材質(フレーム)
アルミ
スタンド
あり
画面サイズ
A4:約196×283mm(マット紙なし) B5:約172×247mm(マット紙あり)
アズワン品番
68-0806-24
マットタイプ
ビク抜きマット紙
パッケージ
PP袋
マット寸法(mm)
(外寸)約W210×H297×D0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000