- おうとくりん 嘔吐物処理キット ナビス(アズワン) 63518457

- おうとくりん 嘔吐物処理キット ナビス(アズワン) 63518457
- おうとくりん 嘔吐物処理キット ナビス(アズワン) 63518457
- おうとくりん 嘔吐物処理キット ナビス(アズワン) 63518457
- おうとくりん 嘔吐物処理キット ナビス(アズワン) 63518457
- おうとくりん 嘔吐物処理キット ナビス(アズワン) 63518457

おうとくりん 嘔吐物処理キット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード63518457品番-
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

嘔吐処理時に必要なものが揃った対策キットです。
1人分をコンパクトにまとめました。
イザという時の備蓄に!

仕様●セット内容、ペーパータオル:10枚、ポリ手袋:4枚、手提げポリ袋:2枚、マスク:1枚、靴カバー(ショート):1足、エプロン:1枚、チリトリ:1枚 ※1、嘔吐物凝固剤:1袋(100g)、取扱説明書:1枚●凝固剤成分:高吸水性ポリマー・パルプ材混合物タイプ凝固剤入りアズワン品番7-1084-13特性凝固剤入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする