用途卓上扇風機、コードレスファンとして。
DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア
付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書色ブラック質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)