550403 ショッピングカート Marie(マリー) 保温 保冷 31L レップ 63518676

550403 ショッピングカート Marie(マリー) 保温 保冷 31L レップ 63518676
550403 ショッピングカート Marie(マリー) 保温 保冷 31L レップ 63518676
550403 ショッピングカート Marie(マリー) 保温 保冷 31L レップ 63518676
550403 ショッピングカート Marie(マリー) 保温 保冷 31L レップ 63518676
550403 ショッピングカート Marie(マリー) 保温 保冷 31L レップ 63518676
550403 ショッピングカート Marie(マリー) 保温 保冷 31L レップ 63518676
550403 ショッピングカート Marie(マリー) 保温 保冷 31L レップ 63518676
550403 ショッピングカート Marie(マリー) 保温 保冷 31L レップ 63518676
550403 ショッピングカート Marie(マリー) 保温 保冷 31L レップ 63518676

ショッピングカート Marie(マリー) 保温 保冷 31L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ネイビー
注文コード
63518676
品番
550403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

保温保冷機能付きの大容量バッグ。背面にはA4ノートも入るポケット付き。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。

用途
ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/大容量/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ/エコバッグ/おしゃれ/プレゼント/ギフト/贈り物/母の日ギフト/母の日/誕生日/買い物/レジャー/アウトドア/キャンプ
色
ネイビー
仕様
●カート高さ(cm):88●バッグ寸法(幅×奥行×高さ)(cm):32×19.5×50
材質
フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:EVA樹脂
質量(kg)
1.7
容量(L)
31
耐荷重(kg)
20
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする