- 用途
- ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/大容量/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ/エコバッグ/おしゃれ/プレゼント/ギフト/贈り物/母の日ギフト/母の日/誕生日/買い物/レジャー/アウトドア/キャンプ
- 色
- グレー
- 仕様
- ●カート高さ(cm):88●バッグ寸法(幅×奥行×高さ)(cm):32×19.5×50
- 材質
- フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:EVA樹脂
- 質量(kg)
- 1.7
- 容量(L)
- 31
- 耐荷重(kg)
- 20