502914 AF12C Work LED LENSER 63518947

製品画像

502914 AF12C Work LED LENSER 63518947
502914 AF12C Work LED LENSER 63518947
502914 AF12C Work LED LENSER 63518947
502914 AF12C Work LED LENSER 63518947
502914 AF12C Work LED LENSER 63518947
502914 AF12C Work LED LENSER 63518947

AF12C Work

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード63518947品番502914
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Ledlenser AF12C Work は、AC電源専用タイプのフラッドライトです。
AC電源専用タイプのフラッドライトです。
96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。
防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。
明るさと色温度も5段階で調光可能です。

付属品AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7511材質アルミニウム合金幅(mm)382高さ(mm)214奥行(mm)41全光束(Lm)850~8000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC100V設置場所屋内、屋外電球の種類LED

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする