曜日別特売
TRT80-NABK ミーティングテーブル(リフレッシュテーブル) TRUSCO 63518955

メイン画像

TRT80-NABK ミーティングテーブル(リフレッシュテーブル) TRUSCO 63518955
TRT80-NABK ミーティングテーブル(リフレッシュテーブル) TRUSCO 63518955

ミーティングテーブル(リフレッシュテーブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷地域運賃翌日出荷とは
間口(mm)800
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×800×700
奥行(mm)800
高さ(mm)700
内容量1台注文コード63518955品番TRT80-NABK
参考基準価格(税別)¥27,930販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

少人数でのミーティングに適したサイズです。

用途
ミーティングに。
立ち作業に。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
800×800×700
質量(kg)
16.8
仕様
天板荷重(kg):30(均等荷重)
トラスコ品番
207-4348
材質/仕上
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床接地面クッション材:フェルト
高さ(mm)
700
奥行(mm)
800
間口(mm)
800
色(天板)
ナチュラル
天板厚さ(mm)
18
アズワン品番
64-8736-74
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする