メイン画像
TRUSCO
ミーティングテーブル(リフレッシュテーブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
間口(mm)
600
600
800
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×1000
600×600×700
600×600×1000
800×800×700
奥行(mm)
600
600
800
高さ(mm)
1000
700
1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63518964
品番
TRT60H-NABK
参考基準価格(税別)
¥34,220
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
少人数でのミーティングに適したサイズです。
用途
ミーティングに。
立ち作業に。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×1000
質量(kg)
20
仕様
天板荷重(kg):20(均等荷重)
トラスコ品番
207-4346
材質/仕上
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床接地面クッション材:フェルト
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
色(天板)
ナチュラル
天板厚さ(mm)
18
アズワン品番
64-8736-72
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません