曜日別特売
W4015-1NC ハンダ吸い取り線 カセット式 DESCO 63519035

製品画像

ハンダ吸い取り線 カセット式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)0.64
内容量1個注文コード63519035品番W4015-1NC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長さ約4.5mの交換用カセット式WickGunハンダ吸い取り線です。
酸化物を含まないクリーンな銅線を使用し、タイトな編み目で、ハンダの吸取りを素早く行えます。
本製品は、RMAタイプの無洗浄フラックスを使用しています。
基板に残ったフラックスを洗浄する必要がありません。
IPC J-STD-004Bによるフラックス分類タイプL0を使用し、R/RA/RMA/NCタイプのフラックスと互換性があります。

用途ハンダの吸取りに。仕様鉛フリーはんだ対応、カセット式トラスコ品番544-3378幅(mm)0.64質量(g)9長さ(m)4.57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする