製品画像
メトカル
CVシリーズ チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
トラスコ品番
232-0784
232-0784
232-0784
232-0787
162-4261
162-5734
162-5778
232-0912
232-0790
162-5749
162-5758
232-0789
232-0913
232-0914
162-5775
232-0907
162-5768
232-0786
162-5750
232-0793
232-0916
162-5752
232-0791
162-5777
162-5770
232-0915
232-0910
162-5760
232-0785
232-0909
232-0911
162-5736
162-5786
162-5731
162-4260
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63519157
品番
CVC-6CH0020S
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
CVシリーズ用チップカートリッジです。
用途
消耗品の交換に。
仕様
ヒーター温度(℃):357
トラスコ品番
232-0784
質量(g)
7
規格
C型 2.0mmx4.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応