曜日別特売
CVC-7CH0014S CVシリーズ チップカートリッジ メトカル 63519245

製品画像

CVシリーズ チップカートリッジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
トラスコ品番232-0786
232-0786
232-0787
162-4261
162-5734
162-5778
232-0912
232-0790
232-0784
162-5749
162-5758
232-0789
232-0913
232-0914
162-5775
232-0907
162-5768
162-5750
232-0793
232-0916
162-5752
232-0791
162-5777
162-5770
232-0915
232-0910
162-5760
232-0785
232-0909
232-0911
162-5736
162-5786
162-5731
162-4260
内容量1本注文コード63519245品番CVC-7CH0014S
参考基準価格(税別)¥7,740販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

CVシリーズ用チップカートリッジです。

用途
消耗品の交換に。
仕様ヒーター温度(℃):413トラスコ品番232-0786質量(g)7規格D型 1.5mmx9.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする