PAP05A1-K 精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(空冷式) オリオン機械 63519296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(空冷式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
トラスコ品番195-3555
内容量1台注文コード63519296品番PAP05A1-K
参考基準価格(税別)¥3,510,000販売価格(税込)¥3,847,800
販売価格(税別)
3,498,000

省エネ、高精度を徹底追及したタイプの精密空調機です。
DCインバーター制御による最適な容量制御ができます。
ワイドレンジと温湿度の高精度制御を実現します。
ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。

用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。間口(mm)650高さ(mm)1589奥行(mm)800電源(V)三相200質量(kg)190消費電力(kW)(50/60Hz)1.6/1.6フィルター通常仕様冷却+加熱能力(50/60Hz)(kW):2.3/2.6 風量(L/min):5トラスコ品番195-3555
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする