用途つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります。トレイ幅9cmのスリム設計、隙間スペースを有効活用できます。専用トレイは5個付き(深型2個・浅型3個)、取付け位置は自在で360度回転調整できます。トレイは中が外せるインナートレイ方式なのでお手入れも簡単です。インナートレイを外して立てかけ収納もできます。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。洗濯機まわりや玄関などいろいろな所で使えます。仕様取付範囲(cm):約200~275材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ29.4・Φ25.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約2.2色ブラック耐荷重(kg)約10まで(トレイ1個あたり2kgまで)組立方法組立て式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約53×約9×約200~275