A-3-150 パンチングハイセット ミヤギ 63519917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-3-150 パンチングハイセット ミヤギ 63519917
A-3-150 パンチングハイセット ミヤギ 63519917

パンチングハイセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
トラスコ品番268-1315
内容量1台注文コード63519917品番A-3-150
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

最も一般的に使用される平板加工用の金型です。
穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。
金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。

質量(kg)12.06加工範囲(mm)22.0~30.0(1.0)仕様フレーム(mm)W:68 加工板厚(mm):0.8~6.0(26.0~30.0mmの範囲は4.5mm) フレーム(mm)L1:155 フレーム(mm)L:280トラスコ品番268-1315
注意
※パンチ・ダイは別売です。
※標準品として丸穴用をご用意しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする