曜日別特売
8592 冷感ストレッチ長袖ポロシャツ 8592 ATION(エイション) 63520417

商品画像

8592 冷感ストレッチ長袖ポロシャツ 8592 ATION(エイション) 63520417
8592 冷感ストレッチ長袖ポロシャツ 8592 ATION(エイション) 63520417

冷感ストレッチ長袖ポロシャツ 8592

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード63520417品番8592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ムシ暑い中での作業に最適なサラッとした肌触りで爽快な着心地と、ヒヤッと気持ちいい接触冷感を兼ね備えた長袖ポロシャツです。
夏の強力な紫外線から肌を守る!!紫外線カット率99.8%以上(UPF50+)の高機能生地が日焼け等の肌トラブルを軽減します。
その他、収納に便利な左胸ポケット、左袖ポケット、吸水速乾、ストレッチなど役立つ機能が満載です。

ネイビーサイズL胸囲(cm)108混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20着丈(cm)70機能ストレッチ、接触冷感、紫外線カット、吸汗速乾適応身長(cm)170~180裄丈(cm)84適応胸囲(cm)90~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする