MB2S-2015SA-2M-WR 電動型刻印機MarkinBOX 2015 スタンドなし 東京彫刻工業 63520529

 

MB2S-2015SA-2M-WR 電動型刻印機MarkinBOX 2015 スタンドなし 東京彫刻工業 63520529
MB2S-2015SA-2M-WR 電動型刻印機MarkinBOX 2015 スタンドなし 東京彫刻工業 63520529
MB2S-2015SA-2M-WR 電動型刻印機MarkinBOX 2015 スタンドなし 東京彫刻工業 63520529

電動型刻印機MarkinBOX 2015 スタンドなし

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
トラスコ品番169-5703
内容量1式注文コード63520529品番MB2S-2015SA-2M-WR
参考基準価格(税別)¥749,000販売価格(税込)¥780,780
販売価格(税別)
709,800

MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。
ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。

用途
金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):200×150トラスコ品番169-5703セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター幅(mm)308質量(kg)9ワインレッド高さ(mm)249奥行(mm)269
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする