曜日別特売
8862 パリT長袖クルー 8862 ATION(エイション) 63520828

後ろ衿高仕様(衿汚れ、日焼け防止)

8862 パリT長袖クルー 8862 ATION(エイション) 63520828
8862 パリT長袖クルー 8862 ATION(エイション) 63520828
8862 パリT長袖クルー 8862 ATION(エイション) 63520828

パリT長袖クルー 8862

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード63520828品番8862
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680

高機能複合繊維使用でパリッとシャキッと型崩れ知らず。だからいつでもカッコイイ。
洗濯後もシワになりにくくお手入れがラクなイージーケア商品です。
経年劣化しやすいポリウレタンを使用していない伸縮性のあるストレッチ素材です。
その他、左胸ポケット、吸水速乾、UVカット、後ろ衿高仕様、消臭テープなど綿タッチでワイドフィットな長袖Tシャツです。

ブラックサイズM胸囲(cm)110混率(%)複合繊維(ポリエステル)60/ポリエステル40袖丈(cm)56.5着丈(cm)64機能吸水速乾、UVカット、消臭、ストレッチ適応身長(cm)160~170適応胸囲(cm)84~92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする