曜日別特売
9143 コーティングミニショルダーバッグ 9143 FORECAST 63521160

ファスナーポケット

9143 コーティングミニショルダーバッグ 9143 FORECAST 63521160
9143 コーティングミニショルダーバッグ 9143 FORECAST 63521160
9143 コーティングミニショルダーバッグ 9143 FORECAST 63521160
9143 コーティングミニショルダーバッグ 9143 FORECAST 63521160
9143 コーティングミニショルダーバッグ 9143 FORECAST 63521160

コーティングミニショルダーバッグ 9143

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
オリーブ
内容量1個注文コード63521160品番9143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

表地がポリウレタンでコーティングされ軽い雨を弾きます。また、ファスナー箇所はカバー付きで雨が浸入しにくい構造になっています。
夜間の安全対策として反射材が付いています(ファスナー引手、ピスネーム)。
収納に便利なファスナーポケットやキーフック、小分けポケットがついています。

オリーブ容量(L)5混率(%)表地 ポリエステル100(表面PUコーティング) 底面 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100機能撥水寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約26×20×9
注意
※本製品が雨を弾くのは、コーティング生地のみの特性となります。縫い目やファスナー、底面の別生地からは水が浸入する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする