8863 パリT半袖クルー 8863 ATION(エイション) 63521327

後ろ衿高仕様(衿汚れ、日焼け防止)

8863 パリT半袖クルー 8863 ATION(エイション) 63521327
8863 パリT半袖クルー 8863 ATION(エイション) 63521327
8863 パリT半袖クルー 8863 ATION(エイション) 63521327

パリT半袖クルー 8863

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード63521327品番8863
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高機能複合繊維使用でパリッとシャキッと型崩れ知らず。だからいつでもカッコイイ。
洗濯後もシワになりにくくお手入れがラクなイージーケア商品です。
経年劣化しやすいポリウレタンを使用していない伸縮性のあるストレッチ素材です。
その他、左胸ポケット、吸水速乾、UVカット、後ろ衿高仕様、消臭テープなど綿タッチでワイドフィットな半袖Tシャツです。

ネイビーサイズM胸囲(cm)110混率(%)複合繊維(ポリエステル)60/ポリエステル40袖丈(cm)23着丈(cm)64機能ストレッチ、吸水速乾、UVカット、消臭適応身長(cm)160~170適応胸囲(cm)84~92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする