6905 ドライカノコ半袖ポロシャツ 6905 ATION(エイション) 63521634

正面画像

6905 ドライカノコ半袖ポロシャツ 6905 ATION(エイション) 63521634
6905 ドライカノコ半袖ポロシャツ 6905 ATION(エイション) 63521634
6905 ドライカノコ半袖ポロシャツ 6905 ATION(エイション) 63521634
6905 ドライカノコ半袖ポロシャツ 6905 ATION(エイション) 63521634

ドライカノコ半袖ポロシャツ 6905

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
サイズ3L
内容量1着注文コード63521634品番6905
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

サラッとした肌触りが特長の鹿の子編みのニットで、通気性が高く年中快適に着用いただける定番の1着です。
洗濯しても型崩れしにくい素材です。また、両脇下に消臭テープを装備し、気になる臭いを軽減します。
その他、収納に便利な左胸ポケット、左袖ポケット、吸水速乾、UVカット、リフレクターなど役立つ機能が満載です。

ブラックサイズ3L胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100袖丈(cm)26着丈(cm)74機能通気性、消臭、吸水速乾適応身長(cm)175~185適応胸囲(cm)102~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする