曜日別特売
2261 農ヤッケ 2261 NAMORADA(ナモラダ) 63521677

商品画像

農ヤッケ 2261

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
ベージュ
内容量1着注文コード63521677品番2261
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プリント柄が人気の女性におすすめのヤッケです。
前ファスナー開きのデザインで着脱が容易です。
左右ポケットはフラップ付きで小物の収納に便利です。
袖口&裾パイピングでぴったりフィットします。

用途農作業・ガーデニング・軽作業等に材質ポリエステル100%ベージュサイズLL胸囲(cm)122着丈(cm)74適応身長(cm)164~170裄丈(cm)83適応胸囲(cm)88~94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする