商品画像
NAMORADA(ナモラダ)
農ヤッケ 2261
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
色
Sプランツ
ベージュ
オリーブ
フローラルP
Sプランツ
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63521799
品番
2261
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
プリント柄が人気の女性におすすめのヤッケです。
前ファスナー開きのデザインで着脱が容易です。
左右ポケットはフラップ付きで小物の収納に便利です。
袖口&裾パイピングでぴったりフィットします。
用途
農作業・ガーデニング・軽作業等に
材質
ポリエステル100%
色
Sプランツ
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
74
適応身長(cm)
164~170
裄丈(cm)
83
適応胸囲(cm)
88~94