7521 レインスーツエボリューション 7521 カジメイク 63521878

ヘルメット着用画像

7521 レインスーツエボリューション 7521 カジメイク 63521878
7521 レインスーツエボリューション 7521 カジメイク 63521878
7521 レインスーツエボリューション 7521 カジメイク 63521878
7521 レインスーツエボリューション 7521 カジメイク 63521878
7521 レインスーツエボリューション 7521 カジメイク 63521878
7521 レインスーツエボリューション 7521 カジメイク 63521878
7521 レインスーツエボリューション 7521 カジメイク 63521878
7521 レインスーツエボリューション 7521 カジメイク 63521878
7521 レインスーツエボリューション 7521 カジメイク 63521878

レインスーツエボリューション 7521

商品レビューを投稿する
サイズLL
ライム
内容量1着注文コード63521878品番7521
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヘルメットの上から被れるヘルメット対応型フード(取り外し可能)が付いています。現場作業から自転車走行まで安心・安全にサポートします。
フードの内側カバーとドローコード調整でひったりフィット。まわりの視界を妨げません。
背中にムレを逃がす大型ベンチレーション、両脇下と股ぐりに不快な臭いを軽減する消臭テープが付いています。
腕の上げ下げが容易な3Dカットや、夜間の視認性を高める背中右下部、パンツ裏両裾に反射プリントを採用しています。

用途一般作業全般、自転車用ライムサイズLL胸囲(cm)126股下(cm)75着丈(cm)76材質(表面/裏面)表地:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)尻廻(cm)122適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)86~96裄丈(cm)91耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)(24h)10000適応胸囲(cm)96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする