曜日別特売
6353-117 マグネット式ポップ立て L型 ストア・エキスプレス 63522008

6353-117 マグネット式ポップ立て L型 ストア・エキスプレス 63522008
6353-117 マグネット式ポップ立て L型 ストア・エキスプレス 63522008
6353-117 マグネット式ポップ立て L型 ストア・エキスプレス 63522008

マグネット式ポップ立て L型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63522008品番6353-117
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

マグネットでスチール棚に固定できます。高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。

クロームメッキ幅(cm)30寸法(cm)【マグネット部分】4.8角高さ(cm)34.5~61
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする