ストア・エキスプレス
マグネット式ポップ立て L型 高さ調整機能付き
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
63522017
品番
6353-118
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
マグネットでスチール棚に固定できます。高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。
色
ブラック
幅(cm)
30
寸法(cm)
【マグネット部分】4.8角
高さ(cm)
34.5~61
注意
※使用例のポップなどは販売していません。