フレッシュグリーンA-3 フローンアクアファースト 東日本塗料 63522735

※代表画像です

フローンアクアファースト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
フレッシュグリーンA-3
フレッシュグリーンA-3
マスカットグリーンA-1
エメラルドグリーンA-2
フォックスグレーA-4
サンドベージュA-5
スカーレットブラウンA-6
ムーングレーB-4
シルバーグレーB-5
ハンターグリーンB-6
セメントグレーB-7
ライトベージュB-12
キャメルイエローB-15
チャイナベージュB-16
ラインイエローB-18
ライトグレーB-20
アーモンドブラウンB-21
マイルドグリーンB-22
ウォーターブルーB-23
ハーベストブラウンB-24
マリンブルーB-25
ゴールデンイエローB-26
内容量1缶(15kg)注文コード63522735品番フレッシュグリーンA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション

用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所フレッシュグリーンA-3塗り面積(m2)50(0.15kg/m2×2回塗りで)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする