仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。
引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質鋼色ブラック高さ(mm)45.5質量(g)1270移動距離(mm)455耐荷重(N/ペア)294幅W(mm)12.5アズワン品番64-6765-36レール長さL(mm)450